用途透明感のある繊細なスカート、そしてピリピリと俊敏に動くダブルテール。シリコンスカート製のスモールラバージグがまだ世に出回っていなかった時代に、林圭一が思い描き開発したフィネススカーテッドグラブです。当時からジグヘッド、ダウンショット、キャロライナそしてスプリットショットとあらゆるフィネスリグに対応し、常にステディな釣果をマークしてきました。最近のものは、透明感をさらに高めたノンソルティのワーム素材を使用。また天然イカフレーバーを配合した匂いつきの現代仕様でお届けします。リトルスパイダー。今なおケイテックが誇るフィネスベイトの決定版です。色519 エビミソレッドコパー質量(g)1尾:1.7サイズ(inch)3入数8フックサイズマス針6、8 ジグヘッド・オフセットワームフック2、3