日清オイリオ
日清オイリオの 食事関連
日清オイリオの 食品・介護食
日清オイリオの 介護用デザート
エネプリン プロテインプラス 40g
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18373245
品番
21721
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥237
食べられる量でしっかり栄養補給!
エネルギー密度4kcal/g。
エネルギーとたんぱく質を積極的に摂りたい方へ。
ほかの食材とも合わせやすく醤油をかけるとよりおいしい。
ケース入数
24
賞味期限
製造後1年6ヶ月
原材料
食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、寒天/トレハロース、糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤
アレルギー
乳成分・大豆・ゼラチン・りんご
香味
豆腐味
栄養成分
(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.6g、炭水化物1.6g、食塩相当量0.04g
ユニバーサルデザインフード
舌でつぶせる(区分3)
栄養機能食品
たんぱく質、中鎖脂肪酸