画像準備中

エネプリン プロテインプラス 40g

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18373261 品番21722
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥237

食べられる量でしっかり栄養補給!
エネルギー密度4kcal/g。
エネルギーとたんぱく質を積極的に摂りたい方へ。
おいしいチョコレート味。冷やすとよりおいしい。

ケース入数24 賞味期限製造後1年6ヶ月 原材料食用油脂(菜種油、MCT(中鎖脂肪酸油))(国内製造)、乳たんぱく、砂糖、コラーゲンペプチド(ゼラチン)、大豆たんぱく、ココアパウダー、寒天/糊料(増粘多糖類:りんご由来、セルロース)、乳化剤、香料、甘味料(スクラロース) アレルギー乳成分・大豆・ゼラチン・りんご 香味チョコレート味 栄養成分(1個当たり)エネルギー160kcal、たんぱく質3.5g、脂質15.2g、炭水化物2.2g、食塩相当量0.04g ユニバーサルデザインフード舌でつぶせる(区分3) 栄養機能食品たんぱく質、中鎖脂肪酸

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品・介護食」にはこんなカテゴリがあります

シェアする