UC-322 ツインメモリ50g表示体重計 UC-322 A&D 18373556

ツインメモリ50g表示体重計 UC-322

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18373556 品番UC-322
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000

体と対話ができる、体重を計りたくなる50g表示の体重計。
ツインメモリにより、ご夫婦など二人分の測定値を別々に15回記憶する使い方が可能。
同じ方の朝と夜など、時間帯別に測定値を記憶。
BMI機能により、身長を入力して計量するとBMI値が表示されます。
小型・A4サイズで、重さは1.7kgと軽量。
持ち運びや収納が大変楽な体重計です。

付属品お試し用単3形乾電池4本、取扱説明書 質量(kg)約1.7 ひょう量(kg)150 電源単3形乾電池4本 最小表示50g(0〜100kg)、100g(100〜150kg) 表示大型LCD 文字高18mm 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×210×40 電池寿命約2000回
注意
※検定証印・基準適合証印の付されたものでなければ、取引・証印に使用できません。
※取引・証明に使用する特定計量器は、定期検査を受検しなければなりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「体重計・体組成計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする