川本産業
川本産業の 衣服関連
川本産業の 衣類 利用者用
川本産業の インナー 利用者用
アシストデュアルパンツ M
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
18374128
品番
070-700015-00
参考基準価格(税別)
¥2,800
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
トイレの後に気になるズボンやスラックスへの滲み出し汚れを解決します。
色
グレー
混率(%)
表:綿100
ケース入数
10
ウエスト(cm)
M:76〜84
対応
洗濯機可(ネット使用)、脱水機可、乾燥機不可
吸水量(mL)
(目安)約5