シンエンス
シンエンスの 歩行関連
シンエンスの 歩行器
スリム立ち上がりフレームウォーカー固定型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18374329
品番
WFS-4968R
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥17,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
17,980
バスケットに入れる
全幅49cm仕様の立ち上がり歩行器。
手前グリップは立ち上がり補助に。
材質
アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.7
ケース入数
5
寸法(cm)
幅49×奥行44×高さ68.5〜81(6段階/2.5)、ハンドル内幅:38
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100