シンエンス
シンエンスの 歩行関連
シンエンスの 歩行器
スリムフレームウォーカー固定型ハイモデル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18374347
品番
WFS-4968HUL310
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥16,980
販売価格(税別)
非課税商品
¥
16,980
バスケットに入れる
長身の方にも適切な高さでご利用いただけます。
材質
アルミ(一部スチール)
質量(kg)
2.7
寸法(cm)
幅49.5×奥行45×高さ78.5〜91、ハンドル内幅:38
機能
折りたたみ
最大使用者体重(kg)
100