シナノ
シナノの 歩行関連
シナノの 杖
シナノの 一本杖
抗ウイルスあんしん2本杖(2本1組)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1組
注文コード
18374390
品番
650201
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
大人気「あんしん2本杖」に抗ウイルス仕様が登場!
グリップ、ストラップ、先ゴムが抗ウイルス仕様で清潔感がプラス。
材質
本体:アルミ、グリップ:エラストマー、先ゴム:合成ゴム
色
ベージュ
身長(cm)
127〜181
質量(g/本)
220
パイプサイズ
上部:1.6Φcm、下部:1.4Φcm
寸法(cm)
長さ80〜114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80
商品タイプ
SIAA抗ウイルス加工、SGマーク取得商品