画像準備中

抗ウイルスあんしん2本杖(2本1組)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード18374408 品番650200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

大人気「あんしん2本杖」に抗ウイルス仕様が登場!
グリップ、ストラップ、先ゴムが抗ウイルス仕様で清潔感がプラス。

材質本体:アルミ、グリップ:エラストマー、先ゴム:合成ゴム グリーン 身長(cm)127〜181 質量(g/本)220 パイプサイズ上部:1.6Φcm、下部:1.4Φcm 寸法(cm)長さ80〜114(18段階/2)、グリップ:5×4、収納時:80 商品タイプSIAA抗ウイルス加工、SGマーク取得商品

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする