画像準備中

ダブルマジックU 7005 5E

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1足 サイズLL ミントグリーン 注文コード18374627 品番70050520051
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
この商品はサイズ・色など32種類から選べます 他の種類を見る

甲を深くサポートし、安心をサポート。
甲がより大きく開くことで、足入れがスムーズ。

材質表:ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%、内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA) ミントグリーン サイズLL 標準質量(g/片足)約170(L) 機能パーツオーダーシステム対応、抗菌加工、防臭加工、撥水加工 足幅3E 使用場所屋内 性別男女兼用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする