徳武産業
徳武産業の 衣服関連
徳武産業の シューズ 利用者用
ダブルマジックU 7005 5E
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1足
注文コード
18374661
品番
70050710031
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,500
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
甲を深くサポートし、安心をサポート。
甲がより大きく開くことで、足入れがスムーズ。
材質
表:ポリエステル28%・綿50%・レーヨン22%、内側:ポリエステル100%、底材:合成底(EVA)
色
ピンク
サイズ
M
サイズ(cm)
22〜22.5
標準質量(g/片足)
約170(L)
機能
パーツオーダーシステム対応、抗菌加工、防臭加工、撥水加工
足幅
3E
使用場所
屋内
性別
男女兼用