Aron(アロン化成)
Aron(アロン化成)の 紙おむつ・排泄関連
Aron(アロン化成)の 尿器・便器
Aron(アロン化成)の ポータブルトイレ
ポータブルトイレSP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
18376009
品番
533-222
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
便座高さは30cm。小柄な方におすすめです。
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
質量(kg)
約3
寸法(cm)
幅41×奥行50×高さ(フタを閉じた時)32、座面:幅34×奥行39.5、穴部:幅19×奥行28、便座高:30
商品タイプ
抗菌加工
最大使用者体重(kg)
100