画像準備中

レンジでゆたぽん

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード18376298 品番33045-0
参考基準価格(税別)¥891 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

レンジで簡単!ゆたんぽ。
電子レンジでチンするだけで、心地よい温かさになり、冷たい足もとをしっかり温めます。
やわらかくて気持ちいいジェルタイプの湯たんぽです。
ふわふわ素材の洗える専用カバー付きです。
くり返し使用できます。

付属品カバー 材質水、ゲル化剤、色素 サイズレギュラーサイズ 質量(g)790 ケース入数12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする