曜日別特売

enzo 鉄中華鍋28cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード18377506品番EN-013
参考基準価格(税別)¥10,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

IHコンロ対応, ガスコンロ対応
燕三条から生まれる 縁を造る最適なキッチンウェア『enzo』

材質本体:鉄、内面:シリコン塗装、外面:シリコン塗装寸法(mm)490×280×130容量3.6 オンス質量(g)1100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする