和平フレイズ
和平フレイズの テーブルウェア(卓上備品・食器)
和平フレイズの グラス・食器・カトラリー
和平フレイズの マグカップ・グラス・コップ
匠弥 ST二重タンブラー270(内金)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377515
品番
TY-097
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
保冷, 保温
材質
【本体】ステンレス鋼(18-8)
寸法(mm)
76×76×105
色
シルバー
質量(g)
150
スタイル
270mL