JET INOUE(ジェットイノウエ)
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック内装・アクセサリー
JET INOUE(ジェットイノウエ)の トラック用季節用品
ルームファン 9インチ 静音タイプ クリップ固定式
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
18377655
品番
590345
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
ブラシレスモーター採用の静音仕様!
風量無段階調節機能搭載!
9インチの大きさに7枚羽を採用し、柔らかくも力強い風!!
12V/24V車共用!エアコン効率を高めます
用途
内装パーツ
電圧(V)
(DC)12/24共用
消費電力(W)
約10
コード長さ(m)
約3
定格(A)
DC24V時:0.4/DC12V時:0.7
音圧レベル(dB)
約45
サイズ(mm)
220×210×230
注意
※角度調節は可能ですが、自動首振り機能はありません
※商品本体及びパッケージは予告なしに変更される場合がございますので予めご了承ください
商品説明動画
参考になった