CD/DVDプレイヤー

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード18380988 品番DVX-T101
参考基準価格(税別)¥29,700 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

新型アルファード/ヴェルファイア専用
新型アルファード/ヴェルファイアは純正でCD/DVDオプション設定がありません(Executiveを除く)。
DVX-T101をお車の通信用USBポートに接続することで、純正モニターでCD/DVDをお楽しみいただくことができるようになります。

仕様リージョンコード:2(日本市場用) セット内容DVX-T101CD/DVDプレイヤー本体、ブラケット取付ネジ(M5×12) 4本、車体へのケース固定ナット(M6) 2個、取扱説明書 ケーブル長(m)1.5 電源電圧(V)5 消費電流(A)最大1.5 奥行D×幅W×高さH(mm)158 x 179 x 28 出力端子USB Type-Cオス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする