曜日別特売
FAF-110 穴ふさぎ フソー化成 18381177

FAF-110 穴ふさぎ フソー化成 18381177
FAF-110 穴ふさぎ フソー化成 18381177
FAF-110 穴ふさぎ フソー化成 18381177

穴ふさぎ

(30件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
対応径(Φmm)55~100(仮止め)55~85
内容量1セット注文コード18381177品番FAF-110
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

引っ越し時等のエアコン用穴、FF用煙突穴を簡単にふさぐことが可能です。ワンタッチ仮止め機能により、作業が容易です。1人での施工も可能です。

対応(壁厚)50mm~250mm対応径(Φmm)55~100(仮止め)55~85材質PPアイボリーサイズΦ110
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:30
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18381177
2025-12-02
用途: FFストーブの煙突穴塞ぎ

リピ買いです。古いFF式ヒーターの煙突を外した際の穴塞ぎに使用。タイラップ固定で一瞬で作業が終わるのが魅力。空洞部にはコーキングモリモリでキレイに壁補修ができた。

2025-08-04
用途: エアコン工事

壁穴を塞ぐのに購入。
他と比較してませんが、まぁまぁ良いかなと。

2024-12-05
用途: エヤコン室外機取付用
今商会

思った通りの商品でした、機会があればさい購入
したいです。

2025-03-02
用途: エアコン入替
ハツトミプラントアート株式会社建設業・工事業

インシュロックが硬かったので、柔らかい材質のものに変更していただければ嬉しいです。

対象商品 : 18381177
2024-07-19
用途: FFストーブ吸排気筒穴をふさぐために使用
その他業種

安価で単純な作りなのに簡単に取り付けられました。発送も早くて助かりました。

対象商品 : 18381177
2024-03-12
用途: FF式ファンヒーター撤去後の壁の穴ふさぎ
教育・研究機関

FF式ファンヒーター撤去後の壁の穴(直径6.8cm,壁厚15.3cm)をふさぐために購入。値段がいちばん安かったのが選択の決め手でしたが,取付は簡単で,目的は十分に達成されたと思います。ただひとつの問題点は,真ん中のキャップがゆるく,簡単に外れてしまうことです。ドライバーでこじって外れるくらいのきつさにしてもらえれば★5つでした。

2024-02-22
用途: エアコン穴塞ぎ
その他業種

うちの場合は自分で外したエアコンの穴に何かの配線が通してあるので平面ではないのでそのままでは取り付けられず、パテと発泡の断熱材を輪っか状にしたものを作り設置。生物と冷気の侵入は防ぎたい。素人でも簡単。

対象商品 : 18381177
2024-08-07
用途: エアコン撤去後の穴塞ぎ

こういう便利な物があった事を知りませんでした。非常に良い商品だと思いました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする