収縮チューブ

(836件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(1m) 注文コード 18381247 品番 SCG1.5-1B
販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強ができます。

材質ポリオレフィン樹脂 全長(m)1 比率2:1 内径(Φmm)収縮前2.0±0.3mm、収縮後0.8mm 用途電線端末・電線接続部の絶縁、保護、補強等に 耐電圧600V 連続使用温度(℃)-55〜125 収縮開始温度(℃)70 収縮完了温度(℃)110 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書:(0.2MB) 化学物質安全性参考資料:
注意
※収縮加工の開始時に、作業場所の換気が行われていることを確認してください。
※被覆対象物が熱収縮温度に対して耐えうることを確認してください。
※被覆物によって熱を取られる場合がありますので必要であれば余熱を加えて作業してください。
※用途以外に使用しないでください。

商品説明動画

モノタロウ 収縮チューブ 商品紹介
この動画は、40人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:312

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 836
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-07
用途:
車両点検整備

営業車の搭載機器に使用します。
全く問題なく使用できます。
こ長さでこの価格はかなりお得です。 気兼ねなく使えます。
はまた購入します

対象商品:
34608707
2026-01-07
用途:
車の電装

6mmΦ以下はまん丸で使いやすいのですが、10mm
など太いのは平たく潰れているので、多少使いにくいです。

1人が参考にしています
2026-02-24
用途:
配線繋ぎに
サービス業

車に附属品を装着するのにエーモンの配線同士に繋ぐ時に収縮チューブを使用しての固定です。

対象商品:
18381247
2026-02-17
用途:
自動車整備DIY

ドライブレコーダー内臓バッテリー交換をDIYする為に購入させて頂きました。何時もありがとうございます。

2025-12-24
用途:
車の配線まとめなど

電装部品等の取付の際、結線部分ではなく配線をまとめるために内径5.5ミリの物を購入(使用)しました。
太さのバリエーションが多く、1m単位で買えるので非常に助かります。

2026-01-12
用途:
ドラレコの配線まとめ用に購入
その他業種

ドラレコの配線まとめ用に購入、外作業なので収縮に少し時間がかかりますが、安価なわりに材質はそれほど悪くなさそうです。

2026-01-22
用途:
XLRコネクター用カバーとして
サービス業

マイクケーブルやスピーカーケーブルのキャノンコネクターのテプラやネジ部分の保護として使いやすい。

2025-12-04
用途:
切断したロープの末端処理に
クライムワークス 様 (サービス業)

素材的に仕方ないのかもしれないけど、収縮後、最初はいいのですが使っていると収縮が伸びてきてズレちゃうので、もう少しキュッと締まってくれるといいのですが。あと、厚みももう少しほしいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品は耐油性、耐薬品性には優れておりますでしょうか。
回答:
耐油及び耐薬品仕様ではございません。
2人が参考にしています
2023-08-10
質問:
10mmにカットして納入していただくことは可能でしょうか。
回答:
個別の加工には対応しておりません。
2023-08-10
質問:
製造メーカー名を教えてください。
回答:
製造メーカー名の開示は行っておりません。
1人が参考にしています
2023-08-10
質問:
ヘアードライヤーで収縮しますか。
回答:
商品ページに記載がありますように、この商品は【70℃】の熱風で収縮します。
ヒートガン(工業用ドライヤー)のご使用を推奨いたします。
2023-08-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
1人が参考にしています
2023-03-09
すべてのFAQを表示する

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする