クリアクリスタル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 18382132 品番 RG-1200FB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

これまで難しかった低ヘイズで透光率90%の透明度を実現。柔らかい不燃シートで様々な用途に合わせて両面に静電防止効果を持たせています。現場でフラットバーなどで固定貼りの施工ができる為、多様な職種で施行が可能。

グリーン(透明) 長さ(m)10 材質基布:グラスファイバー100%、樹脂:ポリ塩化ビニル(PVC) 厚さ(mm)0.28 寸法(幅W×長さL)(cm)101×30 質量(g/m2)395 引裂強度(N)縦:14.8/横:9.3 表面抵抗値(Ω)(温度20%、湿度60%)1010 全光線透過率(%)90.8 伸長率(%)3.5 引張強度(N/cm)縦:588/横:470 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※加工の際、ガラス繊維の粉塵が皮膚に付着することによるかゆみや痛みを引き起こしたり、または吸引する恐れがありますので、長袖の衣服、保護手袋、保護眼鏡及び防塵マスクを着用し、作業してください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「養生シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする