ミツワ ペーパーセメント Sコート

(4件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(3800mL) 注文コード18382403 品番4L缶
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,650
この商品は付属品・内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

本貼りの場合は貼り合わせたいものの片面に塗り、完全に乾いてから接着します。
また、Sコートを貼り合わせたいものの両面に塗り、完全に乾いてから接着するとWコート以上に強く接着できます。

成分天然ゴム・Nヘキサン 乳白色 タイプ片面塗り 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量3.8L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18382428
2022-12-08
用途:
グラフィックデザイン制作時
有限会社シード 様 (サービス業)

10年以上に渡り使い続けています。ペーパーセメントといえば、ミツワが私にとって唯一無二のアイテムです。取り扱っている小売店がどんどん減少していく中で、
こうして購入することができることは、とても嬉しくありがたいことです。

対象商品:
18382428
2022-01-28
用途:
紙製品の組み立て
その他業種

専用のソルベントで好みの濃さにして使用できるのがありがたい。

対象商品:
18382403
2019-10-30
用途:
商品サンプルの台紙への貼り付け
個人のお客様

ソルベントとセットで30年以上継続して使用しています。ガラス製ではなくプラやポリなどの割れない素材で刷毛付き小分け容器があるとありがたいです。

対象商品:
18382428
2017-11-08
用途:
紙パッケージの組立作業時
ワタケイ紙器株式会社 様

思ったほどの接着力がない。時間経過とともに接着力が落ち、最終的にははがれてしまう。別な用途に使えないか検討。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする