スチロールボンド

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(50mL) 注文コード 18382622 品番 -
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

無色透明なので、接着面が目立ちません。強力に接着する事ができます。模型制作、工作など幅広くお使いいただけます。

主な用途発泡スチロール、紙、布、木 用途発泡スチロール同士の接着、スチロールと紙、布、木などの接着に適しています。 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.05L 危険物の性状非水溶性 主なワークパーツ
注意
※素材によっては接着しにくい物もありますのでご注意ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
18382622
2020-08-14
用途:
建築モデル製作
デザインオフィスアイボックス 様 (サービス業)

学校の建築モデル製作に使用されているものと同じなので、安定の品質です。なかなか売ってないので助かります。

対象商品:
18382638
2019-03-09
用途:
スチロール化粧型枠の接着
建設業・工事業

施工性がよくて,接着力が強いので助かった。もう少し速乾性があれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする