- スチロールボンド 福岡工業 18382638

スチロールボンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本(100mL)
内容量1本(100mL)注文コード18382638品番-
参考基準価格(税別)¥550販売価格(税込)¥604
販売価格(税別)
549

無色透明なので、接着面が目立ちません。強力に接着する事ができます。模型制作、工作など幅広くお使いいただけます。

用途発泡スチロール同士の接着、スチロールと紙、布、木などの接着に適しています。主な用途発泡スチロール、紙、布、木危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.1L危険物の性状非水溶性主なワークパーツ
注意
※素材によっては接着しにくい物もありますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18382622
2020-08-14
用途: 建築モデル製作
デザインオフィスアイボックスサービス業

学校の建築モデル製作に使用されているものと同じなので、安定の品質です。なかなか売ってないので助かります。

対象商品 : 18382638
2019-03-09
用途: スチロール化粧型枠の接着
建設業・工事業

施工性がよくて,接着力が強いので助かった。もう少し速乾性があれば

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする