- BOメジコン#30 日塗化学 18382902

BOメジコン#30

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット(5kg)内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)注文コード18382902品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

エポキシ樹脂下地調整材及び接着剤
二液型ペースト状
粘度が高いためダレにくく、立ち上がり面でも最大5mmの厚膜が可能なため、充填作業性に優れている。
骨材既調合タイプのヘラ、コテによる作業性に優れたエポキシ樹脂下地調整剤及び接着剤です
無溶剤タイプですので安全性に優れ、硬化後の収縮がほとんどありません
耐水性、耐衝撃性に優れております

用途
車止めブロック(アンカーボルト併用)の接着
縁石、タイル、鋼板の接着
コンクリート2次製品の接着
コンクリート床塗装時の不陸調整及びクラック補修
コンクリートプール塗装時の不陸調整及びクラック補修
コンクリート構造物の欠落部充填補修
落橋防止装置の接着
特性耐水性、耐衝撃性主剤:白色ペースト状 硬化剤:黒褐色ペースト状可使時間(分)30分(23℃時)硬化時間16時間(23℃時)成分エポキシ樹脂使用方法(1)素地調整:コンクリート面のレイタンスや表面劣化層、塩分、水分及び鉄筋の錆等を十分に除去する(2)主剤と硬化剤を規定の混合比(重量比)に従い均一なグレー色になるまで、平板等の上で十分に混合する。シンナーで希釈すると強度が低下しますので、使用しないで下さい(3)コテ、ヘラ等で施工箇所に圧着するように塗布、充填し、仕上げます配合主剤:硬化剤=1:1内容量(kg)1セット(主剤2.5 硬化剤2.5)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防水・耐水・屋外、耐衝撃主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※火の気が無く。局所排気装置を設けたところで使用して下さい
取扱中、乾燥中ともに換気をよくし、蒸気を吸い込まないようにして下さい
取り扱い中は皮膚に触れないようにし、必要に応じて有機ガス用防毒マスク又は送気マスクを付け、更に頭巾・保護メガネ・長袖の作業着・えり巻きタオル・保護手袋等を着用して下さい
取扱後は手洗い、うがい及び鼻孔洗浄を十分行って下さい
塗料及び接着剤の付着したウエスや塗料カス・スプレーダスト等は、廃棄するまでは必ず水に付けておいて下さい
直射日光のあたる場所・湿気の高い場所を避け、よくフタをし、40℃以下の一定の場所を定めて貯蔵して下さい
子供の手の届かないところに保管して下さい
塗料及び接着剤の残品・容器などを洗浄した廃液等は、産業廃棄物として処分して下さい
指定された以外の材料と混合しないで下さい。
本商品は出荷時期により、夏用と冬用に分かれる商品になります。基本的にはメーカー判断で時期に合わせたタイプのものを出荷いたしますが、在庫が残っており、お客様のご要望があれば季節外れの商品を出荷することは可能です。※製造は不可です。
・夏用と冬用の違いについて
夏用:粘度が高く、硬化時間が長い
冬用:粘度が低く、硬化時間が短い

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,150/税込1,265
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする