住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル XHGS型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.7
注文コード
18384117
品番
MDW0270XHGS20
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.7
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
DEXコート