住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル XHGS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
2.9
注文コード
18384153
品番
MDW0290XHGS20
参考基準価格(税別)
¥29,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
2.9
シャンク径(Φmm)
3
材質
超硬
表面処理
DEXコート