住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル XHGS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
3.6
注文コード
18384345
品番
MDW0360XHGS15
参考基準価格(税別)
¥25,900
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
3.6
シャンク径(Φmm)
4
材質
超硬
表面処理
DEXコート