住友電工ハードメタル
スーパーマルチドリル XHGS型
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
4.3
注文コード
18384512
品番
MDW0430XHGS15
参考基準価格(税別)
¥26,600
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径
など
190
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
4.3
シャンク径(Φmm)
5
材質
超硬
表面処理
DEXコート