画像準備中

ストロングマルチドリル HY型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)14 全長(mm)134 シャンク径(mm)14 注文コード18386488 品番MDW1400HY3
参考基準価格(税別)¥37,500 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980
この商品は刃先径・全長・シャンク径など54種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)14 シャンク径(mm)14 全長(mm)134 有効長(mm)70 材質solid Carbide コーティングDEXコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする