画像準備中

ストロングマルチドリル HY型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃先径(Φmm)16 全長(mm)194 シャンク径(mm)16 注文コード18386524 品番MDW1600HY5
参考基準価格(税別)¥50,600 販売価格(税込) ¥36,278
販売価格(税別)
32,980
この商品は刃先径・全長・シャンク径など54種類から選べます 他の種類を見る
刃先径(Φmm)16 シャンク径(mm)16 全長(mm)194 有効長(mm)128 材質solid Carbide コーティングDEXコート

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする