城東テクノ
城東テクノの 換気口
城東テクノの 換気口関連商品
鋼板製 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(6本)
色
シックブラウン
仕様
適応軒天厚さ=5mm・6mm
注文コード
18387455
品番
FV-E06-1-L18-CB
参考基準価格(税別)
¥31,080
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
が
12
種類から選べます
他の種類を見る
換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
色
シックブラウン
長さ(mm)
1820
材質
カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm
2
)
101
仕様
適応軒天厚さ=5mm・6mm