防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(6本) ホワイト 仕様軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)、12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355) 注文コード18387507 品番FV-DE12-1-L18-WT
参考基準価格(税別)¥45,540 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980
この商品は色・仕様12種類から選べます 他の種類を見る

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!

ホワイト 長さ(mm)1820 材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2)101 仕様軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)、12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする