曜日別特売
FV-DE12-1-L18-CB 防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ) 城東テクノ 18387516

防火対応 軒天換気材(軒先・壁際タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1ケース(6本)シックブラウン仕様軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)、12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355)注文コード18387516品番FV-DE12-1-L18-CB
参考基準価格(税別)¥45,540販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
31,980

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!

シックブラウン長さ(mm)1820材質カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート有効換気面積(cm2)101仕様軒天板=12mm【30分準耐火構造認定品】パルプ繊維混入セメント板(大臣認定番号:QF030RS-0364)/高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF030RS-0352)/繊維混入けい酸カルシウム板(大臣認定番号:QF030RS-0363)、12mm【45分準耐火構造認定品】高圧岩綿複層板(大臣認定番号:QF045RS-0355)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気口」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする