※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
八幡ねじ
八幡ねじの ボルト
八幡ねじの 六角穴付ボルト
ステンレス 極低頭キャップ (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全34種類を一覧で見る
内容量
1パック(8個)
注文コード
18390727
品番
3X10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥946
販売価格(税別)
¥
860
バスケットに入れる
頭部の高さが薄型なため、締付け後、頭部が目立ちにくく、スッキリとした仕上がりになります。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質
SUS304相当
ピッチ(mm)
0.5
呼び径
3
二面幅S(mm)
【六角穴】1.5
頭部高さ(mm)
1.3
首下長さL(mm)
10
頭部径dk(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴深さt(mm)
【六角穴】1.2