※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X16 ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ 18391321 8X16 ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ 18391321

ステンレス 低頭キャップ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(4個) 注文コード 18391321 品番 8X16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥726
販売価格(税別)
660

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 ピッチ(mm)1.25 呼び径8 二面幅S(mm)【六角穴】4 頭部高さ(mm)1.5 首下長さL(mm)16 頭部径dk(mm)13 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)【六角穴】3.8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする