8X40 ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ 18391366

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

8X40 ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ 18391366
8X40 ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ 18391366

ステンレス 低頭キャップ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1パック(4個)
ピッチ(mm)1.25
頭部高さ(mm)1.5
首下長さL(mm)40
内容量1パック(4個)注文コード18391366品番8X40
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,518
販売価格(税別)
1,380

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途
締付け部材が薄い場合などに使用できます。
材質SUS304相当ピッチ(mm)1.25呼び径8二面幅S(mm)【六角穴】4頭部高さ(mm)1.5首下長さL(mm)40頭部径dk(mm)13RoHS指令(10物質対応)対応穴深さt(mm)【六角穴】3.8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする