※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

10X30 ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ 18391418 10X30 ステンレス 低頭キャップ (少量パック) 八幡ねじ 18391418

ステンレス 低頭キャップ (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 18391418 品番 10X30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥770
販売価格(税別)
700

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。また、頭が低いためあまり邪魔になりません。
ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。

用途締付け部材が薄い場合などに使用できます。 材質SUS304相当 ピッチ(mm)1.5 呼び径10 二面幅S(mm)【六角穴】5 頭部高さ(mm)1.5 首下長さL(mm)30 頭部径dk(mm)16 RoHS指令(10物質対応)対応 穴深さt(mm)【六角穴】4.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする