住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-STUP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
注文コード
18391923
品番
S20SSTUPL160425
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,700
この商品は
勝手・最小加工径・参考/旧型式
など
17
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
正三角形60°
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
11