住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-SSKP
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392002
品番
S12M-SSKPR0903-16
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
BBPS-312R