※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5X10 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18392075 5X10 チタン 六角穴付きボルト (少量パック) 八幡ねじ 18392075

チタン 六角穴付きボルト (少量パック)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(3個) 注文コード 18392075 品番 5X10
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。
チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。

用途
機械、設備等の一般的な締付けに使用します。
海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。
材質チタン鋼 ピッチ(mm)0.8 呼び径5 ねじの種類全ねじ 頭部高さ(mm)5 頭部径dk(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応 首下長l(mm)10
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする