住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-SSKC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
左
注文コード
18392133
品番
S32USSKCL120440
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,200
この商品は
勝手・参考/旧型式
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
左
クランプシステム
スクリューオン
適合チップ
正方形90°
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
7