八幡ねじ
チタン 六角穴付きボルト (少量パック)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1パック(3個)
1パック(6個)
1パック(3個)
ピッチ(mm)
1
0.5
0.7
0.8
1
1.25
ねじの種類
全ねじ
全ねじ
半ねじ
首下長l(mm)
25
6
8
10
12
15
16
20
25
30
35
40
45
50
全42種類を一覧で見る
内容量
1パック(3個)
注文コード
18392206
品番
6X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,518
販売価格(税別)
¥
1,380
バスケットに入れる
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。
チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途
機械、設備等の一般的な締付けに使用します。
海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。
材質
チタン鋼
ピッチ(mm)
1
呼び径
6
ねじの種類
全ねじ
頭部高さ(mm)
6
頭部径dk(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
首下長l(mm)
25
注意
※本製品は素材や製造過程の特性により、色味に個体差が生じる場合がございます。予めご了承くださいますようお願い申し上げます。