住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-SCLP
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
注文コード
18392404
品番
S12MSCLPR080216
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,300
この商品は
勝手・参考/旧型式
が
16
種類から選べます
他の種類を見る
適合チップ
ひし形80°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
11