住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-ESKN
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392955
品番
S32S-ESKNR1204-44
参考基準価格(税別)
¥31,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
右
クランプシステム
スクリューオン
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
BSKN432R