住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-EDUN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18392982
品番
S25R-EDUNR1104-34
参考基準価格(税別)
¥29,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
BDUN325R