住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-ECLN
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393052
品番
S25R-ECLNR1204-34
参考基準価格(税別)
¥28,200
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
ピンロック
適合チップ
ひし形80°
切込み角Kr(°)
95
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
BCLN425R