3/22より値下げ!現場を応援
住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-DDQN
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393104
品番
S32T-DDQNR1504-40
参考基準価格(税別)
¥48,200
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
勝手
右
クランプシステム
クランプオン+ダブルクランプ
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
107.5
チップ逃げ角(°)
0
参考/旧型式
S32T-DDQNR-15