住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-CTFP
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393138
品番
S12M-CTFPL1103-16
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
勝手
左
クランプシステム
クランプオン
適合チップ
正三角形60°
切込み角Kr(°)
91
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
S12M-CTFPL11