住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ S-CSKP
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
18393217
品番
S16Q-CSKPL0903-20
参考基準価格(税別)
¥18,300
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
適合チップ
正方形90°
勝手
左
クランプシステム
クランプオン
切込み角Kr(°)
75
チップ逃げ角(°)
11
参考/旧型式
S16Q-CSKPL09