住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの ホルダ
住友電工ハードメタルの ホルダ本体
住友電工ハードメタルの 内径加工用
ホルダ D-DDUN
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
勝手
右
注文コード
18393463
品番
D32TDDUNR150640
参考基準価格(税別)
¥99,100
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
勝手
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
勝手
右
クランプシステム
ダブルクランプ
適合チップ
ひし形55°
切込み角Kr(°)
93
チップ逃げ角(°)
0